ヤマモリ
ヤマモリの ソフトドリンク
ヤマモリの お酢ドリンク
砂糖無添加 シャインマスカット黒酢 500ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×12本)
注文コード
75111427
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,336
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
砂糖無添加で、糖質やカロリーを抑えました。シャインマスカット果汁を加え、ジューシーでフレッシュな味わいに仕上げました。4倍希釈タイプで、お好みの濃さ・アレンジで楽しめます。
容量(mL)
500
容器
瓶
本数
12
原材料
米黒酢(国内製造)、シャインマスカット果汁、食塩/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)
アレルギー
無し
栄養成分
30ml(4倍希釈時120ml)当たり:エネルギー3kcal/たんぱく質0.1g/脂質0g/炭水化物0.7g -糖質0.7g(糖類0.3g) -食物繊維0.03g/食塩相当量0.008g