KSV-36G 乱尺 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業 呼び1-1/4 1巻(20m) 75111709

超耐候性VE被覆ステンフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード75111709 品番KSV-36G 乱尺
参考基準価格(税別)¥113,200 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます

質量(kg)21 グレー 呼び1-1/4 対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水 定尺(m)20 最小内径(Φmm)35 最大外径(mm)42.2 曲げ半径(mm)(内-内側)230 半径(Φmm)【固定使用】230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする