KGS-16 乱尺 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業 呼び1/2 1巻(30m) 75111806

超耐熱ブレードフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード75111806 品番KGS-16 乱尺
参考基準価格(税別)¥191,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております
二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています
可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています
二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))

質量(kg)17 呼び1/2 対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性 定尺(m)30 最小内径(Φmm)15.8 最大外径(mm)21.3 曲げ半径(mm)(内-内側)50 半径(Φmm)【固定使用】50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする