※OKINA (オキナ) プロジェクトペーパー 50枚 PHA45S

PHA45S プロジェクトペーパー 50枚 オキナ 75111838 PHA45S プロジェクトペーパー 50枚 オキナ 75111838

プロジェクトペーパー 50枚

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75111838 品番 PHA45S
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

コピーに写りにくく、目にも優しいブルー罫のレポート用紙です。
用紙の端まで広々と文字や図形が書き込め、縦にも横にも使用できる全面方眼罫です。
筆記具とも相性がよく、書き味に定評があります。
本文用紙は自然と人に優しい無塩素漂白紙「エコパルプ」を使用しています。
一枚一枚キレイにはがせる天のり製本なので、必要な枚数をはがすもの簡単です。
50枚のスリムタイプは手軽にバッグに入れて持ち歩いたり、デスクで使う用と持ち運び用や案件ごとに使い分けたりと利用シーンがさらに広がります。

仕様天のりクロス巻 材質特抄上質紙 寸法(mm)210×297 サイズA4 5mm方眼ブルー罫 坪量(g/m2)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
お便りの下書き用
ねんどパーク 様 (教育・研究機関)

コピーしても線が映らないので良いです。
20年以上愛用しています。

対象商品:
75111838
2024-08-16
用途:
デザイン制作時
有限会社シード 様 (サービス業)

10年以上に渡り愛用している安心の定番アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする