オフィスチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード75111969 品番HFM-33A(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。スリムながら背中をカバーする背もたれ。座面はガス圧昇降、レバーひとつで操作可能。肘掛つきで安定感も抜群。肘掛は高さ無段階調節が可能。

ブラック 全高(mm)950〜1025 座面高さ(mm)455〜530 本体質量(kg)14 用途メッシュチェア、オフィスチェア、PCチェア、ワーキングチェアとして。OA リラックス 椅子 イス いす チェア チェアー 材質ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド 質量(kg)14 形式組立品 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×65×95-102.5 組立時間約30-40分 座面高(cm)45.5-53 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)48.5×50
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする