YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の オフィス用チェア(OAチェア)
YAMAZEN(山善)の メッシュチェア
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
75111978
品番
HFM-33A(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。スリムながら背中をカバーする背もたれ。座面はガス圧昇降、レバーひとつで操作可能。肘掛つきで安定感も抜群。肘掛は高さ無段階調節が可能。
色
ブルー
全高(mm)
950〜1025
座面高さ(mm)
455〜530
本体質量(kg)
14
用途
メッシュチェア、オフィスチェア、PCチェア、ワーキングチェアとして。OA リラックス 椅子 イス いす チェア チェアー
材質
ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド
質量(kg)
14
形式
組立品
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
66×65×95-102.5
組立時間
約30-40分
座面高(cm)
45.5-53
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
48.5×50
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません