メッシュバック パソコンチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛なし ブラック 注文コード75112023 品番EMG-778M(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は肘掛・色6種類から選べます 他の種類を見る

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。背中全体をカバーする背もたれデザイン。机の下にもスペースを確保できる程よいサイズ感。メッシュバックで通気性が高く、心地よい座り心地。キャスターつきで移動もラクラク。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。

ブラック 全高(mm)885〜960 座面高さ(mm)415〜490 本体質量(kg)12 肘掛なし 用途メッシュチェア、オフィスチェア、PCチェア、ワーキングチェアとして。OA リラックス 椅子 イス いす チェア チェアー 材質ポリアミド、ポリエステル、スチール(クロムめっき) 質量(kg)12 形式組立品 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×60×88.5〜96 組立時間約20〜30分 座面高(cm)41.5〜49 背タイプメッシュバック
取扱説明書:(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする