曜日別特売
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039

EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039
EMG-778M(BL) メッシュバック パソコンチェア YAMAZEN(山善) 75112039

メッシュバック パソコンチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
ブルー
肘掛なし
内容量1台注文コード75112039品番EMG-778M(BL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。背中全体をカバーする背もたれデザイン。机の下にもスペースを確保できる程よいサイズ感。メッシュバックで通気性が高く、心地よい座り心地。キャスターつきで移動もラクラク。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。

用途メッシュチェア、オフィスチェア、PCチェア、ワーキングチェアとして。OA リラックス 椅子 イス いす チェア チェアーブルー全高(mm)885~960座面高さ(mm)415~490本体質量(kg)12肘掛なし材質ポリアミド、ポリエステル、スチール(クロムめっき)質量(kg)12形式組立品キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×60×88.5~96組立時間約20~30分座面高(cm)41.5~49背タイプメッシュバック
取扱説明書:(0.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする