※商品画像
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボールONE F(10本)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75112197
品番
ハコUMNSF38F.37
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
身近な1本を目指し、日常生活に溶け込む色から発想を得た軸色に。
「スタビライザー機構」を搭載し、低重心で安定した書き味も実現。
シリーズ
ユニボール
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.38
入数
10本
色(軸)
無垢(Fグレー)
繰り返し・詰め替え
対応