PEMSY5C.NO9 EMOTT uni(三菱鉛筆) 75112233

EMOTT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(5本)インク色エクリュ、アッシュローズ、シーフォグ、スレートブルー、サックスブルー(ニュアンスカラー:心地よい安らぎの色合い)注文コード75112233品番PEMSY5C.NO9
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

トレンドカラーの新色と既存色とを組み合わせた新しい5色の組み合わせとなっており、それぞれの5色セットには、今回のセット限定の新色が組み込まれています。
今回のパッケージには、それぞれのカラーグループから連想できるイメージビジュアルを正面に施しています。

用途ノートや手帳への書き込み、カードの作成、自然の風景や草花などのイラスト描きに最適タイプシングル線幅(mm)0.4インク色エクリュ、アッシュローズ、シーフォグ、スレートブルー、サックスブルー(ニュアンスカラー:心地よい安らぎの色合い)色数5商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする