曜日別特売
M9EM4CL.NO1 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112276

※商品画像

M9EM4CL.NO1 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112276
M9EM4CL.NO1 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112276
M9EM4CL.NO1 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112276
M9EM4CL.NO1 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112276
M9EM4CL.NO1 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112276

EMOTT pencil

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(4本)インク色ライトブルー、グリーン、バイオレット、レッド(リフレッシュカラー:活力に目覚めるカラー)注文コード75112276品番M9EM4CL.NO1
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。
筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。
サラサラした書き味
力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能
耐水性のある描線
描線は消しゴムで消すことが可能
サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能
『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能

用途
発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適
タイプシングル芯径(mm)0.9インク色ライトブルー、グリーン、バイオレット、レッド(リフレッシュカラー:活力に目覚めるカラー)色数4商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする