※商品画像

M9EM4CL.NO3 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112294 M9EM4CL.NO3 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112294 M9EM4CL.NO3 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112294 M9EM4CL.NO3 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112294 M9EM4CL.NO3 EMOTT pencil uni(三菱鉛筆) 75112294

EMOTT pencil

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4本) インク色ブルーブラック、カーキグリーン、バーミリオン、イエロー(ノスタルジックカラー:古き良き時代を思わせるノスタルジックな色合い) 注文コード75112294 品番M9EM4CL.NO3
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はインク色3種類から選べます 他の種類を見る

0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。
筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。
サラサラした書き味
力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能
耐水性のある描線
描線は消しゴムで消すことが可能
サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能
『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能

用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適 タイプシングル 芯径(mm)0.9 インク色ブルーブラック、カーキグリーン、バーミリオン、イエロー(ノスタルジックカラー:古き良き時代を思わせるノスタルジックな色合い) 色数4 商品タイプ詰替式本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする