KLW-22 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業 呼び3/4 1巻(30m) 75112296

鉄ブレードフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード75112296 品番KLW-22
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております
鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています
柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))
EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい

質量(kg)14 呼び3/4 対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ 定尺(m)30 最小内径(Φmm)20.8 最大外径(mm)25.6 曲げ半径(mm)(内-内側)40 半径(Φmm)【固定使用】40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする