uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム3色(SXE3-507)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール径(Φmm)
0.7
色(軸)
ネイビー
注文コード
75112434
品番
SXE350707.9
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
ボール径・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
方式
スライド式
インク色
黒、赤、青
ボール径(Φmm)
0.7
色数
3色ボールペン
グリーン購入法
適合
色(軸)
ネイビー
繰り返し・詰め替え
対応