画像準備中

鉄製裸フレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード75112610 品番KF-92 乱尺
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容量24種類から選べます 他の種類を見る

溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます
また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする