曜日別特売
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714

CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714
CABR-1840(WL3D) A4 カラーボックス YAMAZEN(山善) 75112714

A4 カラーボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
ウォルナット
段数5段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×29×180
内容量1台注文コード75112714品番CABR-1840(WL3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。
木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。
他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。

用途
カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。
壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード
質量(kg)12.7材質プリント紙化粧パーティクルボード内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×27×33(タテ向き収納部)耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1段数5段形式組立品組立時間約30-40分ウォルナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×29×180
注意
※ヨコ向きは4段まで積み重ね可能です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 職場で
自動車・二輪車・自転車関連業

A4サイズのカラーボックスを探していました。
今つかっているものが古くなったので買い換えたいと思ってましたが、なかなかなく、モノタロウさんにあったので購入しました!

対象商品 : 75112653
2022-11-14
用途: 資料を保管
321WORKSサービス業

組み立てるのが簡単で、棚自体の重量も軽く、とても扱いやすいです。色もぱっと見は上品に見えるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする