おうちすっきり収納ボックス フタ付き

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75112757 品番 ECSB-3140D(WL3D)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。
山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。
背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。

用途
収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。
壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 幅(mm)400 質量(kg)5.6 ウォルナット 形式組立品 天板耐荷重(kg)20 仕切り棚調整:7段階(約2cm間隔) 組立時間約10-20分 天板寸法(cm)幅40×奥行29 内寸(cm)幅37×奥行24.5×高さ24.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)仕切り棚:37×15 間口(cm)幅37×高さ17.5 本体寸法(cm)幅40×奥行34×高さ31
注意
※推奨積み重ね数:3段まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする