YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の カラーボックス
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2段
色
ウォルナット
注文コード
75112775
品番
SLU-60152(WL3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
段数・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×290×590
段数
2段
質量(kg)
4
色
ウォルナット
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
付属品
連結用金具セット×1
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
幅(mm)
150
形式
組立品
耐荷重(kg/段)
10
棚
可動棚:1枚(約3cm間隔、11段階高さ調節可能)
組立時間
約20-30分
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×275×110〜430