すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 段数2段 ホワイトウォッシュ 注文コード75112809 品番SLU-60252(JW3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は段数・色など47種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×290×590 段数2段 質量(kg)5 ホワイトウォッシュ 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 付属品連結用金具セット×1 材質プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)250 形式組立品 耐荷重(kg/段)10 可動棚:1枚(約3cm間隔、11段階高さ調節可能) 組立時間約20-30分 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×27.5×110〜430

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75112809 SLU-60252(JW3D) 48294647 SLU-60252(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 1台 4,098 税込4,508 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53057954
2021-01-28
用途:
まさにすきま収納に使用します。
医療・福祉・介護関連業

ちょうど求めていた幅と高さでとても重宝しています。色合いもとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする