YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の カラーボックス
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2段
色
ホワイトウォッシュ
注文コード
75112827
品番
SLU-60302(JW3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
段数・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
段数
2段
質量(kg)
5.5
色
ホワイトウォッシュ
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
付属品
連結用金具セット×1
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
幅(mm)
300
形式
組立品
耐荷重(kg/段)
10
棚
可動棚:1枚(約3cm間隔、11段階高さ調節可能)
組立時間
約20-30分
内寸(cm)
幅27.5×奥行27.5×高さ11-43
本体寸法(cm)
幅30×奥行29×高さ59
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75112827
SLU-60302(JW3D)
50693529
SLU-60302(WH)
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
YAMAZEN(山善)
1台
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)