YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の カラーボックス
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
3段
色
ウォルナット
注文コード
75112879
品番
SLU-90153(WL3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
段数・色
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
段数
3段
質量(kg)
6
色
ウォルナット
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
付属品
連結用金具セット×1
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
幅(mm)
150
形式
組立品
耐荷重(kg/段)
10
棚
可動棚:2枚(約3cm間隔、19段階高さ調節可能)
組立時間
約20-30分
内寸(cm)
幅12.5×奥行27.5×高さ13-70.5
本体寸法(cm)
幅15×奥行29×高さ89