モノタロウの カッター
モノタロウの スクレイパー
モノタロウの スクレイパー替刃
替刃 スクレーパー コンパクト用
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
材質(刃)
金属(SK5)
注文コード
75113073
品番
-
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(刃)
金属(SK5)
刃幅(mm)
39
刃長(mm)
7(装着時)
刃厚(mm)
0.5
用途
スクレーパー コンパクト用の替刃
注意
※刃の交換の際は十分ご注意ください。
※刃物ですので、取扱いには注意してください。
※作業中や刃の取替えの際は手袋、保護メガネを着用してください。