- たて型モーターレンチ アルミ製 モノタロウ 75113098 - たて型モーターレンチ アルミ製 モノタロウ 75113098 - たて型モーターレンチ アルミ製 モノタロウ 75113098 - たて型モーターレンチ アルミ製 モノタロウ 75113098

たて型モーターレンチ アルミ製

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75113098 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。
製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。

用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。 材質アルミニウム合金 全長(mm)204 質量(g)195 最大開き(mm)68
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

軽量なのに開口部が広い!
最小幅10mm 最大幅68mm

開口部は幅が最小10mm〜最大68mmまで広げられ、多くの部品に対応できるので使い勝手がとても良いです。
またグリップが短いので、グリップを握った状態でも開口部の調整ネジに親指が届き、開口範囲の調整が簡単にできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
カラン交換
サービス業

とても軽くて使いやすいですが、レンチ部のがたつきが少し気になります

対象商品:
75113098
2024-10-20
用途:
自宅の水栓交換にて
タイヨー 様 (卸売・小売業)

水栓の交換を行おうと、今持っている最大のモンキーを使おうとしましたが広がりが足りませんでした。
このモンキーで問題なく交換できました。
ありがとうございました。

2024-09-17
用途:
大きなナットが付いたシャフトを回転させる用
株式会社モリタホールディングス 様

隙間が少なく、薄い造りで難なく入って、回すことができました

対象商品:
75113098
2024-06-19
用途:
キャプコンの締め付け

軽くていい、角が立って無くて怪我しない。
対象物に傷付けにくい。
肉厚、トルク掛かると開く感じがある。
二面幅しっかり合わすと開かない。

用途に合わせて使ってるので満足。

対象商品:
75113098
2024-05-27
用途:
水道配管

トイレの手洗い栓の配管交換に使用。アルミ製なので、メッキを傷つけることなく大型ナットが締め付けられました。柄が短いので、他の配管に干渉することなく作業が出来るのが良い点です。
何mm対応なのかすら印字されておらず見た目の安っぽさがありますが、ガタは許容レベル。

1人が参考にしています
対象商品:
75113098
2024-10-15
用途:
現場で活用
太志装業 様 (建設業・工事業)

軽いので使い勝手は、良い感じです。
耐久性は分かりませんが期待してます。

対象商品:
75113098
2023-11-28
用途:
水栓工事

使用中に少しゆるむ時がますが、軽くて使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
75113098
2023-08-18
用途:
ボックスコネクタの脱着

似たメーカー製品と比べると若干仕上がりが雑いように思いますが、それでも目的は十分に果たしてくれます。後は折れずにどこまで持つかですね。
どうせこの手の商品で大きなトルクをかけることは無いので大丈夫かとは思いますが、長持ちしてくれることに期待します。
安いけどちゃんと使えるのは有難いです!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1人が参考にしています
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする