90゜アングルコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75113100 品番 R-W-PCA-9010-16
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための90°アングルコネクタです
W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております

長さ(mm)【突出】34 高さ(mm)【突出】41 ねじ長さ(mm)【取付】5 呼び1/4 接続ねじCTG16 接続【フレキ】10 対応防水 最小内径(Φmm)9 最大外径(mm)29.5 質量(g/個)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする