日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
90゜アングルコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
75113118
品番
R-W-PCA-9016
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための90°アングルコネクタです
W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
長さ(mm)
【突出】42
高さ(mm)
【突出】51
ねじ長さ(mm)
【取付】5
呼び
1/2
接続ねじ
CTG16
接続
【フレキ】16
対応
防水
最小内径(Φmm)
14.5
最大外径(mm)
36
質量(g/個)
125