W-SCA-9022 ステンアングルBOXコネクタ 日本シーム工業 75113319

ステンアングルBOXコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75113319 品番 W-SCA-9022
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
ゆるやかなR設計により、ケーブルを90°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

長さ(mm)【突出】46 高さ(mm)【突出】51 ねじ長さ(mm)【取付】14 呼び3/4 接続ねじCTG22 接続【フレキ】22 対応防水 最小内径(Φmm)19.5 最大外径(mm)43 質量(g/個)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする