寸法A(mm)M6寸法B1(mm)56外径D(Φmm)55寸法D1(mm)85寸法H(mm)12寸法L1(mm)68寸法PCD(mm)69寸法d1(mm)6.6寸法d2(mm)11寸法dc(mm)25.2寸法dp(mm)28.75寸法h(mm)6.5質量(kg)(ナット)1.09ねじ長さ(mm)620質量(kg/m)(軸)4.36負荷回路数(列×巻)2×2.5剛性K(N/μm)500ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)4.74×10-3リード(mm)6基本定格荷重(kN)(Ca)17.5、(C0a)49.4ねじ軸外径(Φmm)28