BNF2806-5RRG2+1100LC7B 精密ボールネジ(BNF形) THK 75114216

精密ボールネジ(BNF形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)6ねじ長さ(mm)1100負荷回路数(列×巻)2×2.5注文コード75114216品番BNF2806-5RRG2+1100LC7B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
寸法A(mm)M6寸法B1(mm)56外径D(Φmm)55寸法D1(mm)85寸法H(mm)12寸法L1(mm)68寸法PCD(mm)69寸法d1(mm)6.6寸法d2(mm)11寸法dc(mm)25.2寸法dp(mm)28.75寸法h(mm)6.5質量(kg)(ナット)1.09ねじ長さ(mm)1100質量(kg/m)(軸)4.36負荷回路数(列×巻)2×2.5剛性K(N/μm)500ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)4.74×10-3リード(mm)6基本定格荷重(kN)(Ca)17.5、(C0a)49.4ねじ軸外径(Φmm)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする