寸法A(mm)M6寸法B1(mm)31外径D(Φmm)40寸法D1(mm)60寸法H(mm)10寸法L1(mm)41寸法PCD(mm)50寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8寸法dc(mm)13.2寸法dp(mm)16.75寸法h(mm)4.5質量(kg)(ナット)0.37ねじ長さ(mm)510質量(kg/m)(軸)1.24負荷回路数(列×巻)1×2.5剛性K(N/μm)170ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)5.05×10-4リード(mm)5基本定格荷重(kN)(Ca)7.4、(C0a)13.9ねじ軸外径(Φmm)16