W-SCC-16 厚鋼ステンレスネジ付パイコン 日本シーム工業 全長40mm 1箱(10個) W-SCC-16 75114570

厚鋼ステンレスネジ付パイコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75114570 品番 W-SCC-16
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)40 ねじ長さ(mm)【取付】15.5 呼び1/2 接続【フレキ】16 対応防水 最小内径(Φmm)14.5 最大外径(mm)36 質量(g/個)95 電線管サイズ【接続電線管】G16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする