W-SCC-28 厚鋼ステンレスネジ付パイコン 日本シーム工業 全長46mm 1箱(10個) W-SCC-28 75114588

厚鋼ステンレスネジ付パイコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75114588 品番 W-SCC-28
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)46 ねじ長さ(mm)【取付】18.5 呼び1 接続【フレキ】28 対応防水 最小内径(Φmm)25.5 最大外径(mm)50.5 質量(g/個)190 電線管サイズ【接続電線管】G28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする