W-SCC-54 厚鋼ステンレスネジ付パイコン 日本シーム工業 全長57mm 1箱(9個) W-SCC-54 75114615

厚鋼ステンレスネジ付パイコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9個) 注文コード 75114615 品番 W-SCC-54
参考基準価格(税別)¥90,990 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)57 ねじ長さ(mm)【取付】24 呼び2 接続【フレキ】54 対応防水 最小内径(Φmm)47.5 最大外径(mm)77 質量(g/個)395 電線管サイズ【接続電線管】G54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする