厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75114841 品番 W-LC-10-16
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております

全長(mm)34 呼び1/4 接続【フレキ】10 対応非防水 最小内径(Φmm)9 最大外径(mm)30 質量(g/個)60 取付長(mm)15.5 電線管サイズ【接続電線管】G16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする