厚鋼用ブレードネジ付パイコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9個) 注文コード 75115051 品番 W-PCC-54BR
参考基準価格(税別)¥28,710 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ブレードフレキ(KLW,KFW)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです
この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております

全長(mm)58 ねじ長さ(mm)【取付】24 呼び2 接続【フレキ】54 対応非防水 最大外径(mm)77 質量(g/個)390 電線管サイズ【接続電線管】G54 最小外径(mm)47.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする