曜日別特売
MBF0601-3.7GT+201LC3A 精密ボールネジ(MBF形) THK 75115582

精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)1寸法L(mm)201注文コード75115582品番MBF0601-3.7GT+201LC3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
寸法B1(mm)16寸法D(Φmm)13寸法D1(Φmm)30寸法H(mm)5寸法K(mm)3寸法L(mm)201寸法L1(mm)21寸法PCD(mm)21.5寸法Tw(mm)17寸法d(Φmm)6寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)6.5寸法d3(mm)6.3寸法d4(mm)5.2寸法dc(Φmm)5.2寸法dp(Φmm)6.15寸法h(mm)3寸法l0(mm)128寸法l1(mm)20寸法l2(mm)50寸法l3(mm)131負荷回路数(列×巻)1×3.7リード(mm)1基本定格荷重C(kN)0.74基本定格荷重Co(kN)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする