曜日別特売
MBF0802-3.7G2+168LC7A 精密ボールネジ(MBF形) THK 75115634

精密ボールネジ(MBF形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)2寸法L(mm)168注文コード75115634品番MBF0802-3.7G2+168LC7A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法B1(mm)22寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)40寸法H(mm)6寸法K(mm)3寸法L(mm)168寸法L1(mm)28寸法PCD(mm)30寸法Tw(mm)24寸法d(Φmm)8寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8寸法d3(mm)8.3寸法d4(mm)6.2寸法dc(Φmm)6.4寸法dp(Φmm)8.3寸法h(mm)4寸法l0(mm)85寸法l1(mm)25寸法l2(mm)55寸法l3(mm)88負荷回路数(列×巻)1×3.7リード(mm)2基本定格荷重C(kN)2.5基本定格荷重Co(kN)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする