寸法B1(mm)22寸法D(Φmm)23寸法D1(Φmm)43寸法H(mm)6寸法K(mm)3寸法L(mm)223寸法L1(mm)28寸法PCD(mm)33寸法Tw(mm)27寸法d(Φmm)10寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8寸法d3(mm)10.3寸法d4(mm)8.2寸法dc(Φmm)8.6寸法dp(Φmm)10.3寸法h(mm)4寸法l0(mm)135寸法l1(mm)25寸法l2(mm)60寸法l3(mm)138負荷回路数(列×巻)1×3.7リード(mm)2基本定格荷重C(kN)2.8基本定格荷重Co(kN)5.3