曜日別特売
MDK0401-3GT+145LC3A 精密ボールネジ(MDK形) THK 75116142

精密ボールネジ(MDK形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)1寸法L(mm)145注文コード75116142品番MDK0401-3GT+145LC3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
寸法B1(mm)10寸法D(Φmm)9寸法D1(Φmm)19寸法H(mm)3寸法K(mm)3寸法L(mm)145寸法L1(mm)13寸法PCD(mm)14寸法Tw(mm)13寸法d(Φmm)4寸法d1(mm)2.9寸法d2(mm)-寸法d3(mm)6.2寸法d4(mm)3.2寸法dc(Φmm)3.4寸法dp(Φmm)4.15寸法h(mm)-寸法l0(mm)97寸法l1(mm)10寸法l2(mm)35寸法l3(mm)100負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)1基本定格荷重C(kN)0.29基本定格荷重Co(kN)0.42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする