THK
精密ボールネジ(MDK形)
負荷回路数(列×巻)
3×1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全114種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
9
11
13
15
17
19
21
26
寸法L(mm)
選択してください
95
115
120
130
140
145
150
160
165
170
175
180
190
200
210
215
225
240
250
260
265
275
290
300
310
315
325
340
350
365
425
440
450
540
550
寸法L1(mm)
選択してください
13
14.5
15
22
23
33
42
114種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法PCD(mm)
寸法Tw(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法dc(Φmm)
寸法dp(Φmm)
寸法f1(mm)
寸法f2(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法l0(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75116124
MDK0401-3GT+95LC3A
10
9
19
3
3
95
13
14
13
4
2.9
-
6.2
3.2
3.4
4.15
-
-
-
-
47
10
35
50
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116133
MDK0401-3GT+115LC3A
10
9
19
3
3
115
13
14
13
4
2.9
-
6.2
3.2
3.4
4.15
-
-
-
-
67
10
35
70
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116142
MDK0401-3GT+145LC3A
10
9
19
3
3
145
13
14
13
4
2.9
-
6.2
3.2
3.4
4.15
-
-
-
-
97
10
35
100
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116151
MDK0601-3GT+120LC3A
11
11
23
3.5
3
120
14.5
17
15
6
3.4
-
8.2
5.3
5.3
6.2
-
-
-
-
67
10
40
70
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116167
MDK0601-3GT+150LC3A
11
11
23
3.5
3
150
14.5
17
15
6
3.4
-
8.2
5.3
5.3
6.2
-
-
-
-
97
10
40
100
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116176
MDK0601-3GT+180LC3A
11
11
23
3.5
3
180
14.5
17
15
6
3.4
-
8.2
5.3
5.3
6.2
-
-
-
-
127
10
40
130
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116185
MDK0801-3GT+130LC3A
11
13
26
4
3
130
15
20
17
8
3.4
-
10.2
7.3
7.3
8.2
-
-
-
-
67
15
45
70
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116194
MDK0801-3GT+160LC3A
11
13
26
4
3
160
15
20
17
8
3.4
-
10.2
7.3
7.3
8.2
-
-
-
-
97
15
45
100
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116203
MDK0801-3GT+190LC3A
11
13
26
4
3
190
15
20
17
8
3.4
-
10.2
7.3
7.3
8.2
-
-
-
-
127
15
45
130
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116212
MDK0801-3GT+240LC3A
11
13
26
4
3
240
15
20
17
8
3.4
-
10.2
7.3
7.3
8.2
-
-
-
-
177
15
45
180
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116221
MDK0802-3RRGT+140LC3A
17
15
28
5
4
140
22
22
19
8
3.4
-
10.2
7
7
8.3
-
-
-
-
76
15
45
80
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116237
MDK0802-3RRGT+170LC3A
17
15
28
5
4
170
22
22
19
8
3.4
-
10.2
7
7
8.3
-
-
-
-
106
15
45
110
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116246
MDK0802-3RRGT+200LC3A
17
15
28
5
4
200
22
22
19
8
3.4
-
10.2
7
7
8.3
-
-
-
-
136
15
45
140
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116255
MDK0802-3RRGT+250LC3A
17
15
28
5
4
250
22
22
19
8
3.4
-
10.2
7
7
8.3
-
-
-
-
186
15
45
190
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116264
MDK1002-3RRGT+160LC3A
17
17
34
5
4
160
22
26
21
10
4.5
-
12.2
9
9
10.3
-
-
-
-
86
15
55
90
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116273
MDK1002-3RRGT+210LC3A
17
17
34
5
4
210
22
26
21
10
4.5
-
12.2
9
9
10.3
-
-
-
-
136
15
55
140
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116282
MDK1002-3RRGT+260LC3A
17
17
34
5
4
260
22
26
21
10
4.5
-
12.2
9
9
10.3
-
-
-
-
186
15
55
190
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116291
MDK1002-3RRGT+310LC3A
17
17
34
5
4
310
22
26
21
10
4.5
-
12.2
9
9
10.3
-
-
-
-
236
15
55
240
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116307
MDK1202-3RRGT+165LC3A
17
19
36
5
4
165
22
28
23
12
4.5
-
14.2
11
11
12.3
-
-
-
-
86
15
60
90
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116316
MDK1202-3RRGT+215LC3A
17
19
36
5
4
215
22
28
23
12
4.5
-
14.2
11
11
12.3
-
-
-
-
136
15
60
140
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116325
MDK1202-3RRGT+265LC3A
17
19
36
5
4
265
22
28
23
12
4.5
-
14.2
11
11
12.3
-
-
-
-
186
15
60
190
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116334
MDK1202-3RRGT+315LC3A
17
19
36
5
4
315
22
28
23
12
4.5
-
14.2
11
11
12.3
-
-
-
-
236
15
60
240
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116343
MDK1202-3RRGT+365LC3A
17
19
36
5
4
365
22
28
23
12
4.5
-
14.2
11
11
12.3
-
-
-
-
286
15
60
290
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116352
MDK1402-3RRGT+175LC3A
17
21
40
6
4
175
23
31
26
14
5.5
-
15.2
13
13
14.3
-
-
-
-
86
25
60
90
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116361
MDK1402-3RRGT+225LC3A
17
21
40
6
4
225
23
31
26
14
5.5
-
15.2
13
13
14.3
-
-
-
-
136
25
60
140
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116377
MDK1402-3RRGT+275LC3A
17
21
40
6
4
275
23
31
26
14
5.5
-
15.2
13
13
14.3
-
-
-
-
186
25
60
190
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116386
MDK1402-3RRGT+325LC3A
17
21
40
6
4
325
23
31
26
14
5.5
-
15.2
13
13
14.3
-
-
-
-
236
25
60
240
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116395
MDK1402-3RRGT+425LC3A
17
21
40
6
4
425
23
31
26
14
5.5
-
15.2
13
13
14.3
-
-
-
-
336
25
60
340
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116404
MDK1404-3RRGT+240LC3A
27
26
45
6
5
240
33
36
28
14
5.5
-
15.2
11.9
11.9
14.65
-
-
-
-
150
25
60
155
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116413
MDK1404-3RRGT+290LC3A
27
26
45
6
5
290
33
36
28
14
5.5
-
15.2
11.9
11.9
14.65
-
-
-
-
200
25
60
205
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116422
MDK1404-3RRGT+340LC3A
27
26
45
6
5
340
33
36
28
14
5.5
-
15.2
11.9
11.9
14.65
-
-
-
-
250
25
60
255
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116431
MDK1404-3RRGT+440LC3A
27
26
45
6
5
440
33
36
28
14
5.5
-
15.2
11.9
11.9
14.65
-
-
-
-
350
25
60
355
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116447
MDK1404-3RRGT+540LC3A
27
26
45
6
5
540
33
36
28
14
5.5
-
15.2
11.9
11.9
14.65
-
-
-
-
450
25
60
455
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75116456
MDK1405-3RRGT+250LC3A
32
26
45
10
5
250
42
36
28
14
5.5
-
14
11.2
11.2
14.75
-
-
-
-
160
25
60
165
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116465
MDK1405-3RRGT+300LC3A
32
26
45
10
5
300
42
36
28
14
5.5
-
14
11.2
11.2
14.75
-
-
-
-
210
25
60
215
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116474
MDK1405-3RRGT+350LC3A
32
26
45
10
5
350
42
36
28
14
5.5
-
14
11.2
11.2
14.75
-
-
-
-
260
25
60
265
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116483
MDK1405-3RRGT+450LC3A
32
26
45
10
5
450
42
36
28
14
5.5
-
14
11.2
11.2
14.75
-
-
-
-
360
25
60
365
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116492
MDK1405-3RRGT+550LC3A
32
26
45
10
5
550
42
36
28
14
5.5
-
14
11.2
11.2
14.75
-
-
-
-
460
25
60
465
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75116501
MDK0401-3GT+95LC5A
10
9
19
3
3
95
13
14
13
4
2.9
-
6.2
3.2
3.4
4.15
-
-
-
-
47
10
35
50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116517
MDK0401-3GT+115LC5A
10
9
19
3
3
115
13
14
13
4
2.9
-
6.2
3.2
3.4
4.15
-
-
-
-
67
10
35
70
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116526
MDK0401-3GT+145LC5A
10
9
19
3
3
145
13
14
13
4
2.9
-
6.2
3.2
3.4
4.15
-
-
-
-
97
10
35
100
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116535
MDK0601-3GT+120LC5A
11
11
23
3.5
3
120
14.5
17
15
6
3.4
-
8.2
5.3
5.3
6.2
-
-
-
-
67
10
40
70
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116544
MDK0601-3GT+150LC5A
11
11
23
3.5
3
150
14.5
17
15
6
3.4
-
8.2
5.3
5.3
6.2
-
-
-
-
97
10
40
100
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116553
MDK0601-3GT+180LC5A
11
11
23
3.5
3
180
14.5
17
15
6
3.4
-
8.2
5.3
5.3
6.2
-
-
-
-
127
10
40
130
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116562
MDK0801-3GT+130LC5A
11
13
26
4
3
130
15
20
17
8
3.4
-
10.2
7.3
7.3
8.2
-
-
-
-
67
15
45
70
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116571
MDK0801-3GT+160LC5A
11
13
26
4
3
160
15
20
17
8
3.4
-
10.2
7.3
7.3
8.2
-
-
-
-
97
15
45
100
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116587
MDK0801-3GT+190LC5A
11
13
26
4
3
190
15
20
17
8
3.4
-
10.2
7.3
7.3
8.2
-
-
-
-
127
15
45
130
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116596
MDK0801-3GT+240LC5A
11
13
26
4
3
240
15
20
17
8
3.4
-
10.2
7.3
7.3
8.2
-
-
-
-
177
15
45
180
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116605
MDK0802-3RRGT+140LC5A
17
15
28
5
4
140
22
22
19
8
3.4
-
10.2
7
7
8.3
-
-
-
-
76
15
45
80
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
75116614
MDK0802-3RRGT+170LC5A
17
15
28
5
4
170
22
22
19
8
3.4
-
10.2
7
7
8.3
-
-
-
-
106
15
45
110
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320