MDK1202-3RRGT+215LC3A 精密ボールネジ(MDK形) THK 75116316

精密ボールネジ(MDK形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)2寸法L(mm)215注文コード75116316品番MDK1202-3RRGT+215LC3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法B1(mm)17寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)36寸法H(mm)5寸法K(mm)4寸法L(mm)215寸法L1(mm)22寸法PCD(mm)28寸法Tw(mm)23寸法d(Φmm)12寸法d1(mm)4.5寸法d3(mm)14.2寸法d4(mm)11寸法dc(Φmm)11寸法dp(Φmm)12.3寸法l0(mm)136寸法l1(mm)15寸法l2(mm)60寸法l3(mm)140負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)2基本定格荷重C(kN)1.7基本定格荷重Co(kN)3.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする