耐圧防爆型耐圧P式LN付コン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75116399 品番 KXP-1612L
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途フレキシブルチューブ接続用 全長(mm)83 ねじ長さ(mm)【取付】15.5 呼び1/2 接続ねじPF1/2 接続【フレキ】16 対応防水 最小内径(Φmm)14 適合ケーブル外径(Φmm)9.8〜11.7 最大外径(mm)34 質量(g/個)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする