曜日別特売
MDK1405-3RRGT+350LC3A 精密ボールネジ(MDK形) THK 75116474

精密ボールネジ(MDK形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)5寸法L(mm)350注文コード75116474品番MDK1405-3RRGT+350LC3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
寸法B1(mm)32寸法D(Φmm)26寸法D1(Φmm)45寸法H(mm)10寸法K(mm)5寸法L(mm)350寸法L1(mm)42寸法PCD(mm)36寸法Tw(mm)28寸法d(Φmm)14寸法d1(mm)5.5寸法d3(mm)14寸法d4(mm)11.2寸法dc(Φmm)11.2寸法dp(Φmm)14.75寸法l0(mm)260寸法l1(mm)25寸法l2(mm)60寸法l3(mm)265負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)5基本定格荷重C(kN)7基本定格荷重Co(kN)11.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする