寸法B1(mm)10寸法D(Φmm)9寸法D1(Φmm)19寸法H(mm)3寸法K(mm)3寸法L(mm)95寸法L1(mm)13寸法PCD(mm)14寸法Tw(mm)13寸法d(Φmm)4寸法d1(mm)2.9寸法d2(mm)-寸法d3(mm)6.2寸法d4(mm)3.2寸法dc(Φmm)3.4寸法dp(Φmm)4.15寸法h(mm)-寸法l0(mm)47寸法l1(mm)10寸法l2(mm)35寸法l3(mm)50負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)1基本定格荷重C(kN)0.29基本定格荷重Co(kN)0.42