MDK0601-3GT+120LC5A 精密ボールネジ(MDK形) THK 75116535

精密ボールネジ(MDK形)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)1寸法L(mm)120注文コード75116535品番MDK0601-3GT+120LC5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法B1(mm)11寸法D(Φmm)11寸法D1(Φmm)23寸法H(mm)3.5寸法K(mm)3寸法L(mm)120寸法L1(mm)14.5寸法PCD(mm)17寸法Tw(mm)15寸法d(Φmm)6寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)-寸法d3(mm)8.2寸法d4(mm)5.3寸法dc(Φmm)5.3寸法dp(Φmm)6.2寸法h(mm)-寸法l0(mm)67寸法l1(mm)10寸法l2(mm)40寸法l3(mm)70負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)1基本定格荷重C(kN)0.54基本定格荷重Co(kN)0.94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする