寸法B1(mm)11寸法D(Φmm)11寸法D1(Φmm)23寸法H(mm)3.5寸法K(mm)3寸法L(mm)180寸法L1(mm)14.5寸法PCD(mm)17寸法Tw(mm)15寸法d(Φmm)6寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)-寸法d3(mm)8.2寸法d4(mm)5.3寸法dc(Φmm)5.3寸法dp(Φmm)6.2寸法h(mm)-寸法l0(mm)127寸法l1(mm)10寸法l2(mm)40寸法l3(mm)130負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)1基本定格荷重C(kN)0.54基本定格荷重Co(kN)0.94