寸法B1(mm)11寸法D(Φmm)13寸法D1(Φmm)26寸法H(mm)4寸法K(mm)3寸法L(mm)190寸法L1(mm)15寸法PCD(mm)20寸法Tw(mm)17寸法d(Φmm)8寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)-寸法d3(mm)10.2寸法d4(mm)7.3寸法dc(Φmm)7.3寸法dp(Φmm)8.2寸法h(mm)-寸法l0(mm)127寸法l1(mm)15寸法l2(mm)45寸法l3(mm)130負荷回路数(列×巻)3×1リード(mm)1基本定格荷重C(kN)0.64基本定格荷重Co(kN)1.4