W-SCB-75 薄鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業 全長66mm 1箱(4個) W-SCB-75 75116749

薄鋼ステンレスBOXコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 75116749 品番 W-SCB-75
参考基準価格(税別)¥67,560 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)66 ねじ長さ(mm)【取付】23 呼び2-1/2 接続ねじCTC75 接続【フレキ】70 対応防水 最小内径(Φmm)61 最大外径(mm)93 質量(g/個)695

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする