KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです 本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております 接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます