W-SCC-51 薄鋼用ステンネジ付パイプコン 日本シーム工業 全長54mm 1箱(10個) W-SCC-51 75117047

薄鋼用ステンネジ付パイプコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75117047 品番 W-SCC-51
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

KK-TUBEをネジ付薄鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)54 ねじ長さ(mm)【取付】23 呼び1-1/2 接続【フレキ】42 対応防水 最小内径(Φmm)38 最大外径(mm)64 質量(g/個)280 電線管サイズ【接続電線管】C51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする