W-SCC-75 薄鋼用ステンネジ付パイプコン 日本シーム工業 全長66mm 1箱(4個) W-SCC-75 75117065

薄鋼用ステンネジ付パイプコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 75117065 品番 W-SCC-75
参考基準価格(税別)¥54,120 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

KK-TUBEをネジ付薄鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです
本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

全長(mm)66 ねじ長さ(mm)【取付】25 呼び2-1/2 接続【フレキ】70 対応防水 最小内径(Φmm)61 最大外径(mm)94 質量(g/個)580 電線管サイズ【接続電線管】C75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする